志賀昆虫普及社
昆虫針 無頭
標本を固定するために使用する針です。
仕様
無頭
材質
SUS316
全長(mm)
約40
内容量
1袋(100本)
全7種類を絞り込む
太さ(mm)
選択してください
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
アズワン品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33376928
-
00号
3-9436-01
0.3
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
33376937
-
0号
3-9436-02
0.35
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
33376946
-
1号
3-9436-03
0.4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
33376955
-
2号
3-9436-04
0.45
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
33376964
-
3号
3-9436-05
0.5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
33376973
-
4号
3-9436-06
0.55
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33376989
-
5号
3-9436-07
0.6
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください