名東化工機
ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZシリーズ
運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属のPTFEチューブの耐圧は0.2MPaです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL/min)(50/60Hz)
吸入揚程(m)
材質(ポンプ本体)
材質(ダイアフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33386719
MEXZ-50
10×12(PTFEホース)
0.2
5~50/6~60
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33386728
MEXZ-100
10×12(PTFEホース)
0.2
10~100/12~120
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33386737
MEXZ-250
10×12(PTFEホース)
0.2
25~250/30~300
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33386746
MEXZ-500
10×12(PTFEホース)
0.2
50~500/60~600
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
240,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33386755
MEXZ-1000
10×12(PTFEホース)
0.2
100~1000/120~1200
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
280,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33386764
MEXZ-2000
10×12(PTFEホース)
0.2
200~2000/240~2400
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
280,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000