手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。



1年6ヵ月前に購入。
ペール缶(エンジンオイル)からのオイルを取り出すのに便利だが、
2年も経たないうちに(月に2~3缶程度使用)
オイル漏れが発生
オイル漏れ部分は、手動で動かすピストン部分
ピストンを押し上げてオイルを出し、
ピストンを押し下げるとオイルがピストン棒の隙間からオイルが出てくる
その量は、
回数を増やすほどオイルの漏れ(吹き出し)が多くなる
どうやら、
このピストン部分のパッキンは、たいしたことないらしい
2年もたないこの製品は、
価格に対して安いのか高いのか・・・
思ったほどもたない!ことを念頭において購入したほうがいい
ペール缶から2Lオイルジョッキに小分けするのに使用。
これ迄、直接注いで周辺がオイルまみれで掃除が大変だったのが回避できるようになった。吐出量も丁度良い。
ボトルへの入れ替えはスムーズで良好で使いやすいです。 使用後、オイルダレの処理が苦慮しますので、本品取外した後のオイル受けが出来るケースがあると便利です。
ポンプ自体がある程度以上の固定が難しいので、ポンピングした時にグラグラするのは仕方ないのかなと感じました。そこを除外すれば、ほぼ満足しています。
持ち上げないでいいので、楽々です。
最後に、受け皿を用意すれば、垂れることも無くいいかも。
缶口の留め具が若干外れやすい傾向がありますが、充分使用に耐えると思います。留め具の締め付けを調整できればなお良いと思います。ドラム缶にも使用できるので重宝です。ただ、使用説明書が若干分かりにくいのが難点です。
加齢により、新品のペール缶を傾けて注ぐ力に不安を感じて購入。出口の周りを汚すこと無く、作業性が向上。ポンプ内部の異物が出て来る可能性もあるので、100均の茶こしを併用した。ドラム缶用のアタッチメントは不要。