曜日別特売
モノタロウ

ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応

ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 - モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 - モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 - モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 - モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 - モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 - モノタロウ
(4件のレビュー)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。

用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)内容量1個
取扱説明書:(10.1MB)
注意
※高粘度の液体使用時は、ゆっくりと引き上げてください。
※使用中、ポンプ内部の摩擦により、細かい樹脂カスなどがつく場合がありますが、異常ではございません。
気になる方はストレーナーやフィルターをご使用ください。
※使用時は火気厳禁!
※用途以外に使用しないでください。
※すべての4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶に使用可能なことを保証するものではありません。口径などが異なる場合使用できません。
使用前に形状をご確認ください。
※記載の適合オイルの種類すべてに対応するわけではありません。
温度などの周囲環境や成分によって使用できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33278788-
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: スパッタ付着防止剤の小分け
株式会社テックササキ建設業・工事業

ペール缶に入っている薬剤の小分けに使用します。
スプレーボトルに小分けするのですが、直接だと必ずこぼれます。
また、缶を持上げなければならず、残量が多いと負担が大きいです。
これならこぼれない・持上げなくてもいいので一石二鳥です。

2025-09-09
用途: 組立ラインの溶剤用
製造業

溶剤用として色んなポンプ使用しましたが、このポンプは長持ちし使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 33278788
2020-11-14
用途: 一斗缶に
建設業・工事業

今までプラのを使っていましたが、何度も買い直すのが面倒なので、こちらを購入、
説明書も付いていますし、問題なく使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 33278788
2019-09-10
用途: 塗装作業
製造業

トルエンを計量するのに少しずつ容器から出して使えるので、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする