Panasonic(パナソニック)
幅木9型(不陸調整用)
(1件のレビュー)
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)
7
長さ(mm)
3950
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※2mmほど底ゴム部を押さえ込んでください
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33394918
QPE119A02CY
1箱(2本)
チェリー柄
51
57
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394936
QPE119A02GY
1箱(2本)
ホワイトアッシュ柄
51
57
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394945
QPE119A02JY
1箱(2本)
メープル柄
51
57
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394954
QPE119A02PY
1箱(2本)
しっくいホワイト柄
51
57
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394963
QPE119A02TY
1箱(2本)
ウォールナット柄
51
57
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394979
QPE119A02WY
1箱(2本)
ホワイトオーク柄
51
57
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394988
QPE119A12CY
1箱(12本)
チェリー柄
51
57
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33395006
QPE119A12GY
1箱(12本)
ホワイトアッシュ柄
51
57
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33395015
QPE119A12JY
1箱(12本)
メープル柄
51
57
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33395024
QPE119A12PY
1箱(12本)
しっくいホワイト柄
51
57
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33395033
QPE119A12TY
1箱(12本)
ウォールナット柄
51
57
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
33395049
QPE119A12WY
1箱(12本)
ホワイトオーク柄
51
57
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52917148
QPE119A02UY
1箱(2本)
-
-
51
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52917175
QPE119A02BK
1箱(2本)
-
-
51
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52917184
QPE119A12UY
1箱(12本)
-
-
51
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52917218
QPE119A12BK
1箱(12本)
-
-
51
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
33394927
QPE119A02EY
1箱(2本)
オーク柄
51
57
¥
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
33394997
QPE119A12EY
1箱(12本)
オーク柄
51
57
¥
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52917157
QPE119A02MY
1箱(2本)
-
-
51
¥
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52917166
QPE119A02NY
1箱(2本)
-
-
51
¥
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52917193
QPE119A12MY
1箱(12本)
-
-
51
¥
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52917209
QPE119A12NY
1箱(12本)
-
-
51
¥
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません