プロフォリオ ザ・オリジナル 24P

プロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシプロフォリオ ザ・オリジナル 24P - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

アートや写真の保管に最適です。あなたの作品を大切に守ります。
中紙には中性紙を使用して写真への影響を最小限にしています。
大切な写真や文書を良い状態で長期保存できます。
背POPは、リバーシブルです。裏返してタイトル等を記入してお使いいただけます。

ポケット数24仕様ユーティリティポケット、背見出しポケットタイプS型材質(表紙)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式中紙黒色中性紙内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33403275IA-12-4NKG判
940
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
33403284IA-12-5N2L判
1,080
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403293IA-12-7N六ツ切判
1,520
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403309IA-12-11N大四ツ切判
3,050
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403318IA-12-13NA3ノビ判
5,200
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
33403327IA-12-14N半切判
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403336IA-12-A2NA2判
9,580
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403345IA-12-A3NA3判
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403354IA-12-A4NA4判
2,290
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33403327
2023-05-29
用途: 作品の保管

この大きさのファイルがなかなか売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする