ナカバヤシ
どっさり個別ホルダー A4 スタンダード
色々使えるスタンダード。インデックスが折り込めるようになりました!
クリアホルダー・厚物・小物も収納できる投げ込みタイプのマチ付きホルダーです。
サイズ
A4
付属品
インデックスステッカー×1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×255×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403363
CH-4132C
コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
30
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403406
CH-4132C-5
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
150
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403449
CH-4132C-10
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
300
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください