どっさり個別ホルダー A4 ワイド

どっさり個別ホルダー A4 ワイド - ナカバヤシどっさり個別ホルダー A4 ワイド - ナカバヤシどっさり個別ホルダー A4 ワイド - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

背巾がワイドでたっぷり入る!大量収納に最適

サイズA4付属品インデックスステッカー×1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×255×24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33403379CH-4133C33コピー用紙約260(64g/m2程度)
220
199
219(税込)
当日出荷
33403415CH-4133C-51651枚あたり:A4コピー用紙約260(64g/m2程度)
1,040
819
901(税込)
当日出荷
33403458CH-4133C-103301枚あたり:A4コピー用紙約260(64g/m2程度)
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33403458
2022-09-14
用途: 書類の保管
製造業

A4の書類を仕分けて保管するのにとても便利です。
ワイドタイプなので沢山入れる事ができます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする