ナカバヤシ
どっさり個別Dリングファイル 4穴 A4ワイド・S
なんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリング専用ファイルをそのまま保管できます。
サイズ
A4ワイド
仕様
ゴムバンド付、綴具:金属製4穴Dリング
付属品
替台紙スタンダード×3枚、インデックスステッカー×1枚
材質
PP
質量(g)
480
タイプ
S型
背幅(mm)
60
寸法(縦×横)(mm)
316×290
綴じ厚(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403467
RF1035B
ブルー
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
33403476
RF1035D
ブラック
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403485
RF1035GY
グレー
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください