曜日別特売

折りたたみソフトケージ

折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ折りたたみソフトケージ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)

材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%ブラウン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33520814POSC-500AS900
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
33520823POSC-650AM1450
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33520839POSC-800AL1950
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33520839
2020-04-28
用途: ペットの簡易酸素ハウスに
教育・研究機関

酸素ハウス用に、周りにビニールをぐるっとかけて使用。
上にタオル数枚とスマホ程度のものを置いても大丈夫な張り感があっていいです。使わないときはコンパクトに折りたため、軽いので取り回しもよく便利です。生地が荒めなので中で引っかいたり暴れたりする子に使う際には
耐久性はあまり期待できないかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする