クリアビュー飼育ケース浅型

クリアビュー飼育ケース浅型 - アイリスオーヤマクリアビュー飼育ケース浅型 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。

材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂クリアブルー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522223CC-360L365150650215
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
33522239CC-430L430167960250
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33522239
2023-08-15
用途: 爬虫類
その他業種

カナヘビ飼うのに使いました。平面で広く良いのですがプラスチックなので劣化はしてきます。ガラスではないので仕方がないです。でも安価な為、選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする