曜日別特売

飼育ランドジャンボ

飼育ランドジャンボ - アイリスオーヤマ飼育ランドジャンボ - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。

材質スチロール樹脂、ポリプロピレン質量(g)1657内容量1個
注意
本製品は骨組みのみで、ボックス、袋等は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522345CY-3L約45.3×約30.3×約34ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
33522354CY-3L約45.3×約30.3×約34パールブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33522345
2024-03-08
用途: ヘラクレス大カブトの飼育に使っています。5年くらいすると、室内環境でも持ち上げた時に割れました。
教育・研究機関

大きさ優先なので、満足しています。持つ部分の幅が狭く、落としそうになります。マルカンのも持っていますが、そちらの方が持ち手部分はしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 33522354
2024-06-11
用途: アゲハ蝶の飼育
教育・研究機関

幼虫が好む、ミカン科のヘンルーダの葉を花瓶に生け、飼育ケースを縦長にして置き使っています。5匹のアゲハ蝶がかえりました。

対象商品 : 33522345
2022-10-16
用途: ヒョウモントカゲモドキを飼っていて、大きくなったので飼育箱を買い替えました。
不動産業

冬場は暖を取るためクリップ式のひよこ電球を飼育箱の蓋を取って設置するので、逃走防止のためある程度の深さが必要でした。こちらの飼育箱は十分な深さがあり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33522345
2020-01-09
用途: 国産カブトムシ幼虫6匹の飼育に使っています
教育・研究機関

国産カブトムシ幼虫6匹の飼育に使っています。
透明ケース上部のひかっかりが他メーカー(マルカン等)よりも小さく、ケース上部を手で持って移動させると落としそうになる時がありますが、今のところ落下させたことはありません。
昆虫マットは5Lでは全体の3分の1くらいの高さで、10Lの昆虫マットを1つ追加購入する予定です。
ケースは十分に大きく、私も幼虫も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする