アイリスオーヤマ
ちゃっぷんランド
ショルダーベルトタイプの飼育ケースです。内フタ付きなので、水が外に漏れにくくなっています。水辺でザリガニ・おたまじゃくしなどを採るのに適しています。
材質
本体・外フタ:ポリプロピレン、窓:スチロール樹脂、内フタ:ポリエチレン樹脂
色
ソーダブルー
質量(g)
285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33522397
SD-200U
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください