アイリスオーヤマ
ハムスターケージ
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質
屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33522537
PHSC-411
2400
クリアピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
33522546
PHSC-411
2400
クリアブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
33522555
PHSC-412
2800
クリアピンク
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
33522564
PHSC-412
2800
クリアブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください