ヤマニパッケージ
ウェーブトレーピンクOPP袋付
片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516OPPラッピング袋をセットした使いやすい商品です。
仕様
本体・パット・袋
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
205×135×60(75)
質量(g)
7
構成部品
3
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405323
L-406A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください