曜日別特売

ディスプレイボックス2L用(黒)

ディスプレイボックス2L用(黒) - ヤマニパッケージディスプレイボックス2L用(黒) - ヤマニパッケージディスプレイボックス2L用(黒) - ヤマニパッケージ

フルーツ陳列に使用する段ボール什器です。L-2021~2025の2L2ケ用トレーが10ケ陳列できます。(2L2ケ用トレーが横に5ケ2段並ぶ)。L-2034~2036,2089の2Fトレーが6ケ陳列できます(2Fトレーが横に3ケ2段並ぶ)。

仕様本体・仕切種別果物・フルーツ寸法(mm)400×575×65(外寸:420×590×65)質量(g)19.8構成部品2内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33406793L-2124
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする