曜日別特売

本麻コンビネーション手提(中)

本麻コンビネーション手提(中) - ヤマニパッケージ

クラフト素材で本麻柄のコンビネーション中サイズ。桃、梨Lサイズが5~6個入る。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。

仕様本体・底パット・A-PET適合桃、梨Lサイズ5~6個種別果物・フルーツ質量(g)8.5外寸(mm)本体:280×180×110構成部品3内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407597L-2228
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする