ヤマニパッケージ
みどりのめぐ実 210角 グリーン
袋入りのゼリーや、果物2個と大粒葡萄1房、または玉物4個入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せていても中身が見えます。
仕様
本体・PET
適合
果物2個、大粒ぶどう1房or玉物4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
26.05
内寸(mm)
身:215×210×110
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408376
L-2322
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください