ヤマニパッケージ
梨・ありの実 手提箱
梨(ありの実)シリーズの底ワンタッチ式手提箱。梨2Lが3個入ります。
仕様
本体・パット
適合
梨2Lサイズ3個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
360×130×120H
質量(g)
11.2
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408665
L-2354
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください