ゴールドアソート1

ゴールドアソート1 - ヤマニパッケージゴールドアソート1 - ヤマニパッケージゴールドアソート1 - ヤマニパッケージ

店頭で映える豪華な金の箱。りんご28玉・もも15玉が6個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身適合りんご28玉・もも15玉6個種別果物・フルーツ質量(g)16.4内寸(mm)身:282×200×115(身箱 深さ50)構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409566L-2448
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする