ヤマニパッケージ
P・T白 コンビネーション 小 浅口
アメリカンテイストでオシャレな柄のコンビネーション手提。PETフタで中身が見えます。持ち手がセットされ底ワンタッチで組立簡単。
仕様
本体・フタ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×195×105
質量(g)
12.7
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409593
L-2451
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください