NEC
VersaPro タイプVF (Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/500GB/マルチ/Of無/無線LAN/105キー(テンキーあり)/USB光マウス/Win10 Pro/リカバリ媒体/1年保証)
ディスプレイ
15.6型
OS
Windows 10 Pro 64ビット
メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i7-7500U
HDD
500GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
動作周波数(GHz)
2.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410704
PC-VKV27FBGS3R3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください