曜日別特売

A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶

A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶 - EPSON
(1件のレビュー)

コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。

用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリントプリント方式インクジェット(MACH)方式仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6形式デスクトップタイプ規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac解像度最高:5760×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下保証期間無償:1年間(持込修理)使用環境温度(℃)0~35印刷自動両面印刷:標準対応印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)稼動音(dB(A))50消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mmインク4色、独立型インク耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4パネルLCD:2.4型商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPエコマーク認定番号18 155 028内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33412113PX-S5010
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33412113
2021-04-07
用途: 事業所使用
建設業・工事業

予定よりも早く到着したのでとても助かりました。パソコン操作に不慣れな私でも簡単に接続できました。今のところ非常に快適に動いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする