中空軸変減速機トルクアーム

中空軸変減速機トルクアーム - 三木プーリ
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33420845TA-30 トルクア-ム0.2885755
8,960
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420854TA-40 トルクア-ム0.239100760
10,260
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420863TA-50 トルクア-ム0.39100970
11,540
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420879TA-63 トルクア-ム0.589150980
15,370
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420888TA-75 トルクア-ム1.219200995
20,480
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする