曜日別特売

中空軸変減速機出力カバー

中空軸変減速機出力カバー - 三木プーリ
寸法H(mm)5寸法S(mm)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33420897OC-30 RW シユツリヨクカバ-1358497565
770
769
846(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420906OC-40 RW シユツリヨクカバ-13.564518775
770
769
846(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420924OC-63 RW シユツリヨクカバ-15.5846111095
1,040
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420933OC-75 RW シユツリヨクカバ-16.59972140115
1,270
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420915OC-50 RW シユツリヨクカバ-14745310085
1,040
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする