三木プーリ
ベルト式無段変速機 Uモデル(中間車)
寸法J(mm)
70
寸法G(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
変速比
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33421003
UC-210-A
20
1/6
140
212
180
¥
90,340
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
33421019
UC-260-A
34
1/6、1/3
157
260
200
¥
123,750
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
33420994
UB-160-A
14
1/5、1/3
125
170
145
¥
69,530
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください