三木プーリ
直流モータ SYEシリーズ 同軸減速機付(フランジ取り付け)
種類
汎用モーター
内容量
1台
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33422114
SYE-100/100-5-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
159,470
取扱い終了
返品不可
33422123
SYE-100/100-10-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
159,470
取扱い終了
返品不可
33422139
SYE-100/200-5-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
156,690
取扱い終了
返品不可
33422148
SYE-100/200-10-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
156,690
取扱い終了
返品不可
33422157
SYE-100/100-25-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
166,790
取扱い終了
返品不可
33422166
SYE-100/200-25-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
164,010
取扱い終了
返品不可
33422175
SYE-100/100-50-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
217,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422184
SYE-100/200-50-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422193
SYE-100/100-100-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
235,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422209
SYE-100/200-100-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
232,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422218
SYE-200/100-5-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
189,780
取扱い終了
返品不可
33422227
SYE-200/100-10-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
189,780
取扱い終了
返品不可
33422236
SYE-200/200-5-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
179,810
取扱い終了
返品不可
33422245
SYE-200/200-10-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
179,810
取扱い終了
返品不可
33422254
SYE-200/100-25-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
247,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422263
SYE-200/100-50-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
247,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422279
SYE-200/200-25-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
237,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422288
SYE-200/200-50-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
237,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422297
SYE-400-5-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
281,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422306
SYE-750-5-E Mノミ
-
直流
-
-
-
¥
363,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422315
SYE-750-10-E Mノミ
0.75
単相/直流
200
50/60
フランジ取り付け
¥
543,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422324
SYE-750-30-E Mノミ
0.75
単相/直流
200
50/60
フランジ取り付け
¥
586,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください