曜日別特売

ロスタ サスペンションユニット DRモデル

ロスタ サスペンションユニット DRモデル - 三木プーリロスタ サスペンションユニット DRモデル - 三木プーリ
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
トルク(N・m)
質量(kg)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33434364DR-A-15X255+0.5010±0.227+0.402530±0.2ねじり角度における:0.7(5°)、1.6(10°)、2.6(15°)、4(20°)、5.725°)、8.2(30°)0.06-
5,030
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434373DR-A-15X405+0.5010±0.227+0.404045±0.2ねじり角度における:1.1(5°)、2.5(10°)、4.2(15°)、6.4(20°)、9.225°)、13.2(30°)0.1-
5,730
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434389DR-A-15X605+0.5010±0.227+0.406065±0.2ねじり角度における:1.6(5°)、3.8(10°)、6.3(15°)、9.6(20°)、13.825°)、19.8(30°)0.15-
6,710
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434398DR-A-18X306+0.5012±0.332+0.3-0.13035±0.2ねじり角度における:1.9(5°)、4.5(10°)、7.5(15°)、11(20°)、1525°)、20.6(30°)0.1-
5,990
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434407DR-A-18X506+0.5012±0.332+0.3-0.15055±0.2ねじり角度における:3.2(5°)、7.5(10°)、12.5(15°)、18.3(20°)、2525°)、34.4(30°)0.16-
7,200
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434416DR-A-18X806+0.5012±0.332+0.3-0.18085±0.2ねじり角度における:5.1(5°)、12(10°)、20(15°)、29.3(20°)、4025°)、55(30°)0.25-
9,100
9,098
10,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434425DR-A-27X408+0.5020±0.445+0.404045±0.2ねじり角度における:4.7(5°)、10.7(10°)、17.5(15°)、26.9(20°)、39.525°)、57(30°)0.25-
8,400
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434434DR-A-27X608+0.5020±0.445+0.406065±0.2ねじり角度における:7(5°)、16(10°)、26.3(15°)、40.3(20°)、59.325°)、85.5(30°)0.36-
10,050
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434443DR-A-27X1008+0.5020±0.445+0.40100105±0.2ねじり角度における:11.7(5°)、26.7(10°)、43.8(15°)、67.2(20°)、98.825°)、142.5(30°)0.6-
13,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434459DR-A-38X6010+0.5025±0.460+0.3-0.26070±0.2ねじり角度における:13(5°)、30.4(10°)、50.6(15°)、78(20°)、11325°)、162(30°)0.6-
15,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434477DR-A-38X12010+0.5025±0.460+0.3-0.2120130±0.2ねじり角度における:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°)1.16-
23,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434547DR-S-11X20--20+0.3-0.12025±0.2ねじり角度における:0.4(5°)、1(10°)、1.6(15°)、2.4(20°)、3.525°)、4.8(30°)0.048+0.250
4,060
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434556DR-S-11X30--20+0.3-0.13035±0.2ねじり角度における:0.5(5°)、1.4(10°)、2.4(15°)、3.7(20°)、5.225°)、7.2(30°)0.058+0.250
4,310
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434565DR-S-11X50--20+0.3-0.15055±0.2ねじり角度における:0.8(5°)、2.4(10°)、4.1(15°)、6.1(20°)、8.625°)、12(30°)0.088+0.250
5,500
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434574DR-S-15X25--27+0.402530±0.2ねじり角度における:0.7(5°)、1.6(10°)、2.6(15°)、4(20°)、5.725°)、8.2(30°)0.0711+0.250
5,030
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434583DR-S-15X40--27+0.404045±0.2ねじり角度における:1.1(5°)、2.5(10°)、4.2(15°)、6.4(20°)、9.225°)、13.2(30°)0.1211+0.250
5,500
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434599DR-S-15X60--27+0.406065±0.2ねじり角度における:1.6(5°)、3.8(10°)、6.3(15°)、9.6(20°)、13.825°)、19.8(30°)0.1811+0.250
6,450
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434608DR-S-18X30--32+0.3-0.13035±0.2ねじり角度における:1.9(5°)、4.5(10°)、7.5(15°)、11(20°)、1525°)、20.6(30°)0.1212+0.250
5,730
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434617DR-S-18X50--32+0.3-0.15055±0.2ねじり角度における:3.2(5°)、7.5(10°)、12.5(15°)、18.3(20°)、2525°)、34.4(30°)0.212+0.250
7,200
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434626DR-S-18X80--32+0.3-0.18085±0.2ねじり角度における:5.1(5°)、12(10°)、20(15°)、29.3(20°)、4025°)、55(30°)0.3212+0.250
8,620
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434635DR-S-27X40--45+0.404045±0.2ねじり角度における:4.7(5°)、10.7(10°)、17.5(15°)、26.9(20°)、39.525°)、57(30°)0.2622+0.250
7,420
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434644DR-S-27X60--45+0.406065±0.2ねじり角度における:7(5°)、16(10°)、26.3(15°)、40.3(20°)、59.325°)、85.5(30°)0.3922+0.250
8,880
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434653DR-S-27X100--45+0.40100105±0.2ねじり角度における:11.7(5°)、26.7(10°)、43.8(15°)、67.2(20°)、98.825°)、142.5(30°)0.6522+0.250
11,970
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434669DR-S-38X60--60+0.3-0.26070±0.2ねじり角度における:13(5°)、30.4(10°)、50.6(15°)、78(20°)、11325°)、162(30°)0.6730+0.250
12,450
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33434678DR-S-38X80--60+0.3-0.28090±0.2ねじり角度における:17.3(5°)、40.5(10°)、67.5(15°)、104(20°)、15125°)、216(30°)0.930+0.250
14,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434687DR-S-38X120--60+0.3-0.2120130±0.2ねじり角度における:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°)1.3230+0.250
19,380
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434468DR-A-38X8010+0.5025±0.460+0.3-0.28090±0.2ねじり角度における:17.3(5°)、40.5(10°)、67.5(15°)、104(20°)、15125°)、216(30°)0.79-
17,220
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする