ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ - 三木プーリ
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4内容量1台
全144種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
寸法L(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
出力(kW)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33442956ANW-02NHN-HL-10-IE110200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442965ANW-02NHN-HL-20-IE120200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442974ANW-02NHN-HL-30-IE130200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442983ANW-02NHN-HL-40-IE140200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442999ANW-02NHN-HL-50-IE150200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443008ANW-02NHN-HL-60-IE160200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443017ANW-02NHN-VL-10-IE110200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443026ANW-02NHN-VL-20-IE120200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443035ANW-02NHN-VL-30-IE130200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443044ANW-02NHN-VL-40-IE140200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443053ANW-02NHN-VL-50-IE150200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443069ANW-02NHN-VL-60-IE160200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443078ANW-02NHN-VR-10-IE110200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443087ANW-02NHN-VR-20-IE120200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443096ANW-02NHN-VR-30-IE130200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443105ANW-02NHN-VR-40-IE140200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443114ANW-02NHN-VR-50-IE150200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443123ANW-02NHN-VR-60-IE160200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443139ANW-02NHN-HR-10-IE110200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443148ANW-02NHN-HR-20-IE120200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443157ANW-02NHN-HR-30-IE130200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443166ANW-02NHN-HR-40-IE140200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443175ANW-02NHN-HR-50-IE150200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443184ANW-02NHN-HR-60-IE160200.2345.5340
183,020
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443193ANW-04NHN-HL-10-IE110270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443209ANW-04NHN-HL-20-IE120270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443218ANW-04NHN-HL-30-IE130270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443227ANW-04NHN-HL-40-IE140270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443236ANW-04NHN-HL-50-IE150270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443245ANW-04NHN-HL-60-IE160270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443254ANW-04NHN-VL-10-IE110270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443263ANW-04NHN-VL-20-IE120270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443279ANW-04NHN-VL-30-IE130270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443288ANW-04NHN-VL-40-IE140270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443297ANW-04NHN-VL-50-IE150270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443306ANW-04NHN-VL-60-IE160270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443315ANW-04NHN-VR-10-IE110270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443324ANW-04NHN-VR-20-IE120270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443333ANW-04NHN-VR-30-IE130270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443349ANW-04NHN-VR-40-IE140270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443358ANW-04NHN-VR-50-IE150270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443376ANW-04NHN-HR-10-IE110270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443385ANW-04NHN-HR-20-IE120270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443394ANW-04NHN-HR-30-IE130270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443403ANW-04NHN-HR-40-IE140270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443419ANW-04NHN-HR-50-IE150270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443428ANW-04NHN-HR-60-IE160270.4373389
216,450
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443437ANW-07NHN-HL-10-IE310480.75417.5456
319,410
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443446ANW-07NHN-HL-20-IE320480.75417.5456
319,410
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33443455ANW-07NHN-HL-30-IE330480.75417.5456
319,410
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする