曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル - 三木プーリ
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4内容量1台
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
サイズ
出力(kW)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33447007ACW-02PMN-HL-10-IE11019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447016ACW-02PMN-HL-20-IE12019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447025ACW-02PMN-HL-30-IE13019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447034ACW-02PMN-HL-40-IE14019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447043ACW-02PMN-HL-50-IE15019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447059ACW-02PMN-HL-60-IE16019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447068ACW-02PMN-VL-10-IE11019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447077ACW-02PMN-VL-20-IE12019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447086ACW-02PMN-VL-30-IE13019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447095ACW-02PMN-VL-40-IE14019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447104ACW-02PMN-VL-50-IE15019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447113ACW-02PMN-VL-60-IE16019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447129ACW-02PMN-VR-10-IE11019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447138ACW-02PMN-VR-20-IE12019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447147ACW-02PMN-VR-30-IE13019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447156ACW-02PMN-VR-40-IE14019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447165ACW-02PMN-VR-50-IE15019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447174ACW-02PMN-VR-60-IE16019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447183ACW-02PMN-HR-10-IE11019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447199ACW-02PMN-HR-20-IE12019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447208ACW-02PMN-HR-30-IE13019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447217ACW-02PMN-HR-40-IE14019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447226ACW-02PMN-HR-50-IE15019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447235ACW-02PMN-HR-60-IE16019.5060.2345.5
315,830
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447244ACW-04PMN-HL-10-IE11028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447253ACW-04PMN-HL-20-IE12028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447269ACW-04PMN-HL-30-IE13028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447278ACW-04PMN-HL-40-IE14028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447287ACW-04PMN-HL-50-IE15028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447296ACW-04PMN-HL-60-IE16028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447305ACW-04PMN-VL-10-IE11028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447314ACW-04PMN-VL-20-IE12028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447323ACW-04PMN-VL-30-IE13028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447339ACW-04PMN-VL-40-IE14028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447348ACW-04PMN-VL-50-IE15028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447357ACW-04PMN-VL-60-IE16028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447366ACW-04PMN-VR-10-IE11028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447375ACW-04PMN-VR-20-IE12028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447384ACW-04PMN-VR-30-IE13028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447393ACW-04PMN-VR-40-IE14028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447409ACW-04PMN-VR-50-IE15028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447418ACW-04PMN-VR-60-IE16028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447427ACW-04PMN-HR-10-IE11028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447436ACW-04PMN-HR-20-IE12028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447445ACW-04PMN-HR-30-IE13028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447454ACW-04PMN-HR-40-IE14028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447463ACW-04PMN-HR-50-IE15028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447479ACW-04PMN-HR-60-IE16028.5080.4373
392,230
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447488ACW-07PMN-HL-10-IE31048100.75417.5
522,620
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33447497ACW-07PMN-HL-20-IE32048100.75417.5
522,620
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする