曜日別特売
(3件のレビュー)

USBポートを持つパソコンと、モデム、TA、などのRS-232C機器を接続する時に使用するコンバーターです。
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。
データ転送速度は最大921.6kbpsです。(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)
512バイトのバッファ内蔵です。

付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40電源バスパワー(最大100mA)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98(機種により対応しないものもあります。)コネクタ形状USB Type-Aオス - D-sub 9ピンオス インチナット対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠保存湿度範囲80以下(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-20~60使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと)データ転送速度最大921.6kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します)変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510637USB-CVRS9H0.3
6,300
取扱い終了
代替品有
33510646USB-CVRS9H-10約1
7,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33510637USB-CVRS9H70599367USB-CVRS9HNUSB-CVRS9H USB変換コンバータ サンワサプライ 70599367USB変換コンバータサンワサプライ1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33510646USB-CVRS9H-1070599376USB-CVRS9HN-10USB-CVRS9H-10 USB変換コンバータ サンワサプライ 70599376USB変換コンバータサンワサプライ1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33510646
2020-12-02
用途: 測定器(投影機)とPCの接続。
製造業

ノートPCにRS232Cコネクタがなく、USB接続できる当商品で解消されました。

対象商品 : 33510637
2020-11-19
用途: 制御機器の信号変換用
教育・研究機関

旧PC対応の制御盤をUSBで稼働させるために使用しています.問題なく使用出来ています.

対象商品 : 33510637
2019-09-29
用途: プログラミング
サービス業

ドライバインストールがネット環境下でしか出来なかったのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする