曜日別特売

カテゴリ6ARJ-45コネクタ

カテゴリ6ARJ-45コネクタ - サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタ - サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタ - サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタ - サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタ - サンワサプライ
(3件のレビュー)

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。

適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583534ADT-6ARJ-101セット(10個)64-0906-08
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33583543ADT-6ARJ-1001セット(100個)64-0906-09
15,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33583534
2021-12-26
用途: ケーブル作成時
株式会社エフエム岡崎サービス業

全面キャップをはめても、すぐとれる。いや、殆どはまらないので未使用のまま使用していますが今のところ問題ない様子。

1が参考にしています
対象商品 : 33583534
2021-02-12
用途: 離れた場所間のLANケーブル敷設
その他業種

購入後にたまたま見た記事にメーカーが適合するというケーブルが指定されていて、それが径が6.5mmの製品であったこと、すでに用意してあったのが7.5mmと太めのもので不安もあったが、メーカー指定の手順通りやることでなんとか完成できました。初めての製作になりますが、3回中すべて成功です。LAN-TL11という皮むき工具は必須とありますが、皮むきで必須というよりキャップの取付を正しくやるのに必要です。カシメは別のカシメ工具を使っています。8本の線を通すのに四苦八苦したのでもう少し楽に線通しができるとよいと思いました。結論として、良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33583534
2021-04-18
用途: 30mケーブルを20mに短縮するために使用
その他業種

2本づつ4種類の細線で出来ているケーブルだが細線端子8本に繋ぎ方が分からない。30mを切ってしまってからでは遅すぎるので、繋ぎ方説明書が欲しかった。特にコネクターの付属で小さな部品が、どのように使うのかが分からないので届いたままで使っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする