EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。
外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。
ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。



今まで使っていた細いタイプから買い替えました。
月に2回くらい無線が途切れてかいかえましたが、
うちの猫がかじった跡がありました。
今度は太くて硬いです。
CAT8で最強なので満足してますが、CAT6Aで十分なようです。