曜日別特売

大容量バッテリー搭載BLEビーコン

大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコン - サンワサプライ

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)質量(g)約109スイッチ1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-40~70℃防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-24内容量1セット(3個)
注意
※ディスクが初期回転しない場合はクリーニングできません。
※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33584995MM-BLEBC4
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする