曜日別特売

カルラック 墜落制止用器具 KLN50型

カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 - サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 - サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 - サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 - サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 - サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 - サンコー(タイタン)

ロープ式

胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1本
全7種類を絞り込む
ベルト色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33513069KLN50-BL-Mブラック
12,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
33513078KLN50-GR-Mグリーン
12,000
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
返品不可
33513087KLN50-SB-Mスカイブルー
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
33513096KLN50-LG-Mライトグリーン
12,000
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
返品不可
33513105KLN50-YL-Mイエロー
12,000
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
返品不可
33513114KLN50-NB-Mネイビー
12,000
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
返品不可
33513123KLN50-WTホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする