塩ビ内径カッター落下防止付セット

塩ビ内径カッター落下防止付セット - トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セット - トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セット - トップ工業

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。

用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
※充電ドリル12V以上でご使用ください。
※塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。
※落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512335TNC-38RS38
22,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33512344TNC-50RS51
22,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする