曜日別特売

ロックパテ ビルドアップ120 中間パテ

ロックパテ ビルドアップ120 中間パテ - ロックペイント

洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能

適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー危険等級膜厚(mm)10mm以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)内容量1缶(3kg)
注意
※硬化剤(057-0063又は057-0015)は別売です。
※「夏型」は6月~8月末まで、「冬型」は11月~2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
可使時間(分)
研磨可能時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33517594057-0845-02標準型4~6(20℃)硬化剤057-0063使用時/25以上(20℃)、硬化剤057-0015使用時/25以上(20℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
33517619057-W845-02冬型4~6(10℃)硬化剤057-0063使用時/50以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/50以上(10℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
33517603057-S845-02夏型4~6(30℃)硬化剤057-0063使用時/25以上(30℃)、硬化剤057-0015使用時/25以上(30℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする