ロックペイント
ロックパテ ビルドアップ180 細目パテ
きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
適合
057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
3mm以内
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
硬化剤比率
パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
内容量
1缶(3kg)
注意
※硬化剤(057-0063又は057-0015)は別売です。
※「夏型」は6月~8月末まで、「冬型」は11月~2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
可使時間(分)
研磨可能時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33517628
057-0880-02
標準型
4~6(20℃)
硬化剤057-0063使用時/25以上(20℃)、硬化剤057-0015使用時/25以上(20℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
33517637
057-S880-02
夏型
4~6(30℃)
硬化剤057-0063使用時/25以上(30℃)、硬化剤057-0015使用時/25以上(30℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
33517646
057-W880-02
冬型
4~6(10℃)
硬化剤057-0063使用時/50以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/40以上(10℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください