長さ(mm)145幅(mm)-高さ(mm)244(BSL36A18装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池質量(kg)1.8(BSL36A18装着時)タイプBSL36A18×2個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱モード)0~1000、(中モード)0~2000、(強モード)0~2700、(単発モード)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM10~M16バッテリーリチウムイオン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)防塵防水性能IP56充電時間(分)約30四角ドライブ寸法(mm)12.7打撃数(min-1)(弱モード)0~1200、(中モード)0~2500、(強モード)0~3600、(単発モード)0~3600振動3軸合成値(m/s2)11.7内容量1台