オンスクエア
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-188 防犯ステッカー 「万引は犯罪です」
便利な3種類のセットでとっても使いやすい!縦型・横型が入っているので設置場所に合わせて便利に使い分けられます。サイズが大きく視認性抜群!
用途
店舗内出入口付近や陳列棚等の目立つ所に貼るだけで防犯効果アップ!万引犯の犯行意欲を減退させます!防犯意識の高さをアピールし、防犯効果も高くなります。万引き・不審者などの防犯対策に!
文字内容
万引は犯罪です
材質
塩ビシート
寸法(mm)
約200×200
色
グレー/ブルー
表面処理
ラミネート加工
使用場所
屋内
内容量
1セット
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪事故が発生した場合の損害について一切責任を負いません。表面にザラつきがある場所やコンクリート等、ステッカーのはがれやすい場所には使用できません。※日光や雨が直接当たる場所などは、色あせやはがれたりする場合がありますのでご使用はお避けください。※製品機能やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33524287
OS-188
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください