曜日別特売

インダストリーナイフ 刃先調整固定式

インダストリーナイフ 刃先調整固定式 - Slice(スライス)インダストリーナイフ 刃先調整固定式 - Slice(スライス)インダストリーナイフ 刃先調整固定式 - Slice(スライス)インダストリーナイフ 刃先調整固定式 - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。

用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)155×34.3×21.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)74深さ(mm)79±0.3刃先(mm)120×17.5×1.3適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7751491310559
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3352446310559
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3352446310559775149131055910559 インダストリーナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 77514913インダストリーナイフ 刃先調整固定式Slice(スライス)1本
5,798
税込6,378
刃の構造が変更となりました。旧タイプ:片刃⇒新タイプ:両刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする