曜日別特売

ハムスターケージ

ハムスターケージ - アイリスオーヤマハムスターケージ - アイリスオーヤマハムスターケージ - アイリスオーヤマハムスターケージ - アイリスオーヤマハムスターケージ - アイリスオーヤマハムスターケージ - アイリスオーヤマハムスターケージ - アイリスオーヤマ

透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。

材質屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン質量(g)1400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522519PHSC-311クリアピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
33522528PHSC-311クリアブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする