曜日別特売

ノンフロンエアダスター 2WAYタイプ

ノンフロンエアダスター 2WAYタイプ - ナカバヤシノンフロンエアダスター 2WAYタイプ - ナカバヤシノンフロンエアダスター 2WAYタイプ - ナカバヤシ
(4件のレビュー)

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。

用途サッシの溝・空調機器・PCなど仕様逆さ噴射OK!タイププッシュ式付属品ノズル(長117mm)本体寸法(mm)74×66×H231主成分DME(可燃性)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本(390mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33533168DGC-JB12
1,720
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: カメラのクリーニング及び写真プリントの時のネガクリーニング
グレインハウスその他業種

今までは写真用のブロアーを使っていてコンプレッサーに切り替えようかと思っていたのですが時々水が飛ぶ事があり躊躇していた時友人に薦められて使い始めました、逆さまにしても使えるのと風量の強さに満足しています。

対象商品 : 33533168
2025-02-14
用途: リピ買いです。
サービス業

主にゲーム機やハンディクリーナー(掃除機)のフィルターに溜まったホコリを吹き飛ばす為に使ってます。
奥まった所をエアブローする時のノズルが別になっておらず、折り畳み式になっているのはなくす心配もなく保管時もいちいちノズルを外さないで済むのは良いですね。
折り畳んだ状態でも広い範囲を吹く事が可能ですし。

対象商品 : 33533168
2023-07-24
用途: キ-ボ-ドのメンテナンス

室内の温度が低温であっても正常な状態で使用する事ができました。

対象商品 : 33533168
2019-11-06
用途: 趣味に使用
サービス業

傾けても液もれは殆どなく使いやすいです。
ただ内容量が少ないのがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする