曜日別特売

バリケードテープ

バリケードテープ - PANDUIT(パンドウイット)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72604404HTB3-C-M1箱(2巻×110m)黒×黄55
オープン
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
70376094HTB3-C-M1巻(55m)黒×黄55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33542338HTB3-C-M1巻(55m)黒×黄55
11,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
33542347HTB3-DNE-M1巻(55m)黒×黄-
9,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
33542356HTB3-HV-M1巻(55m)黒×黄-
9,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70376094HTB3-C-M72604404HTB3-C-MHTB3-C-M バリケードテープ PANDUIT(パンドウイット) 72604404バリケードテープPANDUIT(パンドウイット)1箱(2巻×110m)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする