PANDUIT(パンドウイット)
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス
収縮率(%)
50
耐電圧(V)
600
色
黒
トラスコ品番
147-9033
セット内容
4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本
長さ(mm)
152
質量(g)
348
使用温度範囲(℃)
-55~110
収縮前内径(Φmm)
4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4
収縮温度
121℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33580043
KP-HSTTA
4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4
152
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください