曜日別特売

ショウチノスケ フロアブル

ショウチノスケ フロアブル - OATアグリオ

新規有効成分フルチアニルとメパニピリムとの混合剤です。
Wの効果で既存剤に対して感受性が低下したうどんこ病に対しても高い効果を示し耐性菌発達のリスクを抑えます。
各種うどんこ病に安定した効果を示すほか、灰色かび病などと同時防除が可能です。
残効性に優れることから、1シーズン中のうどんこ病防除回数の低減が期待できます。
有用昆虫や天敵に対する影響が少なく、IPM(総合的病害虫管理)に有用な資材として使用できます。

成分有効成分:フルチアニル 1.8%、メパニピリム 20.0%使用方法散布有効期限(年)4希釈倍率2000性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)23594毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~300内容量1本(250mL)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
※誤飲などのないよう注意してください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
※また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33575274-
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする