竹村電機製作所
ポータブル型 アナログ pH計
高精度の複合型ガラス電極pH計、見易い拡大目盛、ミラー付き大形メーター仕様。AC.DC両用。
付属品
キャリングケース、土壌測定用容器、pH標準液(pH4.0,pH7.0)、ACアダプター、電池006P
本体寸法(mm)
170×110×65
本体質量(g)
580
測定範囲(pH)
0~14.0
精度(pH)
±0.1
pH
(最小目盛) 0.2
電源(AC V)
100/又は006P(9V)1ヶ
温度補正(℃)
0~80手動
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33585327
PM-65
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください