ポケット型pH計

ポケット型pH計 - 竹村電機製作所ポケット型pH計 - 竹村電機製作所ポケット型pH計 - 竹村電機製作所

見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。
ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。

校正3点緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18温度補償有(自動)防水仕様IP67内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(pH)
分解能(pH)
精度(pH)
付属品
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33585354PH Testr 101.0~14.00.1±0.1校正用標準液(pH7、pH4)、土壌測定用容器、作物の生育に適する土壌pH表、交換センサー-
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33585363PH Testr 201.00~14.000.01±0.1校正用標準液(pH4、pH7)、土壌測定用容器、作物の生育に適する土壌pH表、交換センサー-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33585379PH Testr 301.0~14.00.01±0.01校正用標準液(pH4、pH7)、土壌測定用容器、作物の生育に適する土壌pH表、交換センサー(表示)0~50
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする