竹村電機製作所
ポケット型 EC計 (センサー交換可、2点校正)
見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品
標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器
精度
±1%
分解能
10μS/cm 、0.10m S/cm
温度表示
0~50℃
測定範囲(μS/cm)
0~2,000
校正
オートまたは手動(2点まで)
測定範囲(mS/cm)
0~20,00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33585519
EC Testr 11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください