竹村電機製作所
ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)
見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品
標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器
精度
±1%
分解能
0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm
温度表示
0~50℃
測定範囲(μS/cm)
0~200.0、0~2,000
校正
オートまたは手動(3点まで)
測定範囲(mS/cm)
0~20.00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33585528
EC Testr 11+
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください